Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 14mm

Cod articol: 642200 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 14 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 19,9 mm
Lungime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Suprafaţă cromate cu nichel
Cu profil AS-Drive da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 642200 14
EAN / GTIN 4018754005864
Număr producător 03030014
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături