Bit hexagonal, 1/2 inch 9 mm

Cod articol: 642229 9
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 9 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 14 mm
Lungime 38 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642229 9
EAN / GTIN 4062406061722
Număr producător 642229 9

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste. Hexagon cu profil HT-Drive pentru protecţia şuruburilor şi piuliţelor.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 642232; HOLEX: Cod 642222).