{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 21,4 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642229 15 | |
EAN / GTIN | 4062406061784 | |
Număr producător | 642229 15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 15mm
La cerere
În stoc
1.115 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat
3,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.240 livrabil imediat
5,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 21,4 mm | 21,6 mm | 21,4 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Suprafaţă | cromat | cromat | cromat |
Deschiderea cheii | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Material | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |