{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 24 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 32 mm | |
Lungime | 41 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642229 24 | |
EAN / GTIN | 4062406061876 | |
Număr producător | 642229 24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bit hexagonal, 1/2 inch 24 mm
La cerere
În stoc
2.603 livrabil imediat
7,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.373 livrabil imediat
4,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
15,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 32 | 32 | 37 |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lungime | 41 | 41 | 59 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Deschiderea cheii | 24 | 24 | 24 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |