{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 34 mm | |
Lungime cheie L | 365 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 44 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 50 mm | |
Poziţie inel | 75 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit adânc | da | |
Inel deschis | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4062406221096 | |
Număr producător | 615600 30X34 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei inelare duble, cotite în adâncime 30X34 mm
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
27,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
18,80 €
14,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
417 livrabil imediat
21,42 €
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
16,53 €
12,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 365 mm | 375 mm | 375 mm | 328 mm |
Deschiderea cheii 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Deschiderea cheii 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 43 mm |
⌀ maxim inel D2 max | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 48,5 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |