{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6000 Joker | |
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Lungime cheie L | 144 mm | |
Lăţime falcă l | 20 mm | |
Înălţime falcă h1 | 5,5 mm | |
Înălţime inel h2 | 7 mm | |
⌀ inelului D | 18 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 80 | |
Unghi prindere | 4,5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614870 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212634 | |
Număr producător | 05073268001 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 8mm
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
25,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.331 livrabil imediat
12,41 €
4,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.720 livrabil imediat
20,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.427 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.738 livrabil imediat
14,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.199 livrabil imediat
9,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.731 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 4,5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 18 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,4 mm | 17,4 mm | 17,5 mm |
Deschiderea cheii | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Oţel crom-molibden | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Lăţime falcă l | 20 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18 mm |
Înălţime inel h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |