{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6000 Joker 11 Set 1 | |
Număr de chei | 11 | |
Deschiderea cheii | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 80 | |
Unghi prindere | 4,5 grad | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | mat cromat | |
Ambalaj | Husă pliabilă | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Opritor final pe partea falcii | da | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | da | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614880 11 | |
EAN / GTIN | 4013288167521 | |
Număr producător | 05020013001 |