JOKER 6000 Set de chei fixe / inelare cu clichet, Număr de chei: 4

Cod articol: 614880 4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6000 Joker 4 Set 1
Număr de chei 4
Deschiderea cheii 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 80
Unghi prindere 4,5 grad
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă mat cromat
Ambalaj Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei metric
Opritor final pe partea falcii da
Funcţie oprite pe partea fălcii da
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614880 4
EAN / GTIN 4013288164407
Număr producător 5073290001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614870: Ref. 10; 13; 17; 19