• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

JOKER 6000 Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 19mm

Cod articol: 614870 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 6000 Joker
Deschiderea cheii 19 mm
Lungime cheie L 246 mm
Lăţime falcă l 42 mm
Înălţime falcă h1 9,5 mm
Înălţime inel h2 11 mm
⌀ inelului D 34,8 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 80
Unghi prindere 4,5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-molibden
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614870 19
EAN / GTIN 4013288212641
Număr producător 05073279001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet uşor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinţi), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal şi placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reţinere şi de opritor final, împiedicând alunecarea permiţând obţinerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.