{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6000 Joker | |
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Lungime cheie L | 188 mm | |
Lăţime falcă l | 29,3 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7,5 mm | |
Înălţime inel h2 | 9,2 mm | |
⌀ inelului D | 28 mm | |
Poziţie inel | 0 grad | |
Număr de dinţi | 80 | |
Unghi prindere | 4,5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614870 14 | |
EAN / GTIN | 4013288212580 | |
Număr producător | 05073274001 | |
Producător | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |