{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime cheie L | 275 mm | |
Lăţime falcă l | 43,5 mm | |
Înălţime falcă h1 | 9 mm | |
Înălţime inel h2 | 12,5 mm | |
⌀ inelului D | 38 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614853 21 | |
EAN / GTIN | 4018754320172 | |
Număr producător | 41172121 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 21mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
53,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
676 livrabil imediat
25,96 €
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
47,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
27,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 38 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Înălţime inel h2 | 12,5 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Înălţime falcă h1 | 9 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |