{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime cheie L | 285 mm | |
Lăţime falcă l | 46,5 mm | |
Înălţime falcă h1 | 10 mm | |
Înălţime inel h2 | 13,5 mm | |
⌀ inelului D | 41 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat | |
Opritor final pe partea falcii | nu | |
Funcţie oprite pe partea fălcii | nu | |
Cu cap pivotant | nu | |
Clichet reversibil | da | |
Tip produs | Chei pentru şuruburi |
Cod articol | 614853 22 | |
EAN / GTIN | 4018754320196 | |
Număr producător | 41172222 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15° 22 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
57,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.485 livrabil imediat
26,06 €
8,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.198 livrabil imediat
47,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.276 livrabil imediat
20,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.719 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat | cromat mat | cromat mat | cromat mat | cromat |
⌀ inelului D | 41 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |
Număr de dinţi | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Înălţime inel h2 | 13,5 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Înălţime falcă h1 | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |