Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15° 19 mm

Cod articol: 614853 19
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime cheie L 252 mm
Lăţime falcă l 39 mm
Înălţime falcă h1 8,7 mm
Înălţime inel h2 11,5 mm
⌀ inelului D 34 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Opritor final pe partea falcii nu
Funcţie oprite pe partea fălcii nu
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil da
Tip produs Chei pentru şuruburi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614853 19
EAN / GTIN 4018754239245
Număr producător 41171919

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Clichetul integrat cu 72 dinţi permite un unghi de lucru de numai 5° – pentru eficienţa lucrului şi în cele mai restrânse spaţii.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.