Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15° 12 mm

Cod articol: 614853 12
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime cheie L 173 mm
Lăţime falcă l 25,2 mm
Înălţime falcă h1 6,4 mm
Înălţime inel h2 8,4 mm
⌀ inelului D 23,5 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Opritor final pe partea falcii nu
Funcţie oprite pe partea fălcii nu
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil da
Tip produs Chei pentru şuruburi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614853 12
EAN / GTIN 4018754239177
Număr producător 41171212

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Clichetul integrat cu 72 dinţi permite un unghi de lucru de numai 5° – pentru eficienţa lucrului şi în cele mai restrânse spaţii.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.