Cheie fixă / inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 614853 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime cheie L 144 mm
Lăţime falcă l 17 mm
Înălţime falcă h1 4,7 mm
Înălţime inel h2 7,4 mm
⌀ inelului D 18 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Opritor final pe partea falcii nu
Funcţie oprite pe partea fălcii nu
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil da
Tip produs Chei pentru şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Număr producător 41170808
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Clichetul integrat cu 72 dinţi permite un unghi de lucru de numai 5° – pentru eficienţa lucrului şi în cele mai restrânse spaţii.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături