Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 17X19mm

Cod articol: 614843 17X19
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 17 mm
Deschiderea cheii 2 19 mm
Lungimea totală L 290 mm
⌀ maxim inel D1 33 mm
⌀ maxim inel D2 35 mm
Înălţime maximă inel h1 23 mm
Înălţime maximă inel h2 24 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel cotit da
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614843 17X19
EAN / GTIN 4045197879493
Număr producător 614843 17X19

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 17X19mm

Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 17X19mm

La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
56,65 €
La cerere
În stoc
1.250 livrabil imediat
53,35 €
Proces producţie forjat în matriţă forjat în matriţă
Înălţime maximă inel h2 24 mm 11,2 mm
⌀ maxim inel D2 35 mm 35,6 mm
Suprafaţă cromat mat cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric metric
Material Oţel crom-vanadiu Oţel crom-vanadiu
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături