{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 24 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 27 mm | |
Lungimea totală L | 330 mm | |
⌀ maxim inel D1 | 48 mm | |
⌀ maxim inel D2 | 60 mm | |
Înălţime maximă inel h1 | 30 mm | |
Înălţime maximă inel h2 | 34 mm | |
Număr de dinţi | 72 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel cotit | da | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614843 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197973368 | |
Număr producător | 614843 24X27 |