Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 16X18mm

Cod articol: 614843 16X18
Reducere
52,12 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
550 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 16 mm
Deschiderea cheii 2 18 mm
Lungimea totală L 258 mm
⌀ maxim inel D1 31 mm
⌀ maxim inel D2 34 mm
Înălţime maximă inel h1 21,5 mm
Înălţime maximă inel h2 23,5 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel cotit da
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614843 16X18
EAN / GTIN 4045197879486
Număr producător 614843 16X18

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 16X18mm

Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 16X18mm

La cerere
În stoc
550 livrabil imediat
52,12 €
33,30 €
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
50,37 €
Proces producţie forjat în matriţă forjat în matriţă
Înălţime maximă inel h1 21,5 mm 9,9 mm
⌀ maxim inel D1 31 mm 34,5 mm
Unghi prindere 5 grad 5 grad
Deschiderea cheii 1 16 mm 16 mm
Număr de dinţi 72 5
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături