Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 12X14mm

Cod articol: 614843 12X14
La cerere
În stoc
359 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 12 mm
Deschiderea cheii 2 14 mm
Lungimea totală L 218 mm
⌀ maxim inel D1 24 mm
⌀ maxim inel D2 28 mm
Înălţime maximă inel h1 18 mm
Înălţime maximă inel h2 20,5 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel cotit da
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614843 12X14
EAN / GTIN 4045197879455
Număr producător 614843 12X14

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.