Cheie inelară dublă cu clichet 11X13 mm

Cod articol: 614843 11X13
Reducere
42,85 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 11 mm
Deschiderea cheii 2 13 mm
Lungimea totală L 218 mm
⌀ maxim inel D1 24 mm
⌀ maxim inel D2 28 mm
Înălţime maximă inel h1 18 mm
Înălţime maximă inel h2 20 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel cotit da
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614843 11X13
EAN / GTIN 4045197879448
Număr producător 614843 11X13

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.