Cheie inelară dublă cu clichet, Deschiderea cheii: 30X32mm

Cod articol: 614843 30X32
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 30 mm
Deschiderea cheii 2 32 mm
Lungimea totală L 380 mm
⌀ maxim inel D1 60 mm
⌀ maxim inel D2 64,5 mm
Înălţime maximă inel h1 34 mm
Înălţime maximă inel h2 35 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel cotit da
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614843 30X32
EAN / GTIN 4045197973375
Număr producător 614843 30X32

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Reversibil pentru aplicare pe dreapta, stânga sau mijloc. Cu deschideri de cheie inegale, cotită în adâncime. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.