{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 18 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ maxim inel D1 | 34,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 | 35,6 mm | |
Înălţime maximă inel h1 | 9,9 mm | |
Înălţime maximă inel h2 | 11 mm | |
Număr de dinţi | 5 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614845 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197416216 | |
Număr producător | 614845 16X18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15° 16X18 mm
La cerere
În stoc
294 livrabil imediat
50,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
559 livrabil imediat
52,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 230 mm | 258 mm |
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă inel h1 | 9,9 mm | 21,5 mm |
⌀ maxim inel D1 | 34,5 mm | 31 mm |
Deschiderea cheii 1 | 16 mm | 16 mm |
Număr de dinţi | 5 | 72 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |