{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 17 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ maxim inel D1 | 34,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 | 35,6 mm | |
Înălţime maximă inel h1 | 10,7 mm | |
Înălţime maximă inel h2 | 11,2 mm | |
Număr de dinţi | 5 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614845 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197416223 | |
Număr producător | 614845 17X19 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cheie inelară dublă cu clichet cotită la 15° 17X19 mm
La cerere
În stoc
1.299 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
56,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 230 mm | 290 mm |
Înălţime maximă inel h2 | 11,2 mm | 24 mm |
⌀ maxim inel D1 | 34,5 mm | 33 mm |
Unghi prindere | 5 grad | 5 grad |
Suprafaţă | cromat mat | cromat mat |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Număr de dinţi | 5 | 72 |