{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 12 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
⌀ maxim inel D1 | 24,6 mm | |
⌀ maxim inel D2 | 26,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 | 8,9 mm | |
Înălţime maximă inel h2 | 9 mm | |
Număr de dinţi | 5 | |
Unghi prindere | 5 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat mat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614845 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197415899 | |
Număr producător | 614845 12X13 |