{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 92 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 95 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 45 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 140 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 92 | |
EAN / GTIN | 3165140950053 | |
Număr producător | 2608594236 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Carotă bimetal Power Change Plus 92 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
35,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Turaţie recomandată aluminiu | 140 | 140 |
Turaţie recomandată INOX | 45 | 45 |
Turaţie recomandată oţel | 95 | 95 |
De utilizat pe materialele | Oţel ;Aluminiu ;Oţel superior ;Lemn | |
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diametru | 92 | 92 |
Tip produs | Carote | Carote |