{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 25 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 350 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 175 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 525 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 25 | |
EAN / GTIN | 3165140949729 | |
Număr producător | 2608594203 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Carotă bimetal Power Change Plus, Diametru: 25mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
16,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.215 livrabil imediat
12,60 €
9,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
7,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Turaţie recomandată aluminiu | 525 min-1 | 525 min-1 | 525 min-1 |
Turaţie recomandată INOX | 175 min-1 | 175 min-1 | 175 min-1 |
Turaţie recomandată oţel | 350 min-1 | 350 min-1 | 350 min-1 |
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diametru | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Carote | Carote | Carote |