• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Carotă bimetal Power Change Plus, Diametru: 40mm

Cod articol: 589790 40

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Change Plus
Dinţi per inch 4-5
Diametru 40 mm
De utilizat pe materialele Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn
Adâncimea maximă de tăiere 44 mm
Turaţie recomandată oţel 220 min-1
Turaţie recomandată INOX 110 min-1
Turaţie recomandată aluminiu 330 min-1
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 589790 40
EAN / GTIN 3165140949811
Număr producător 2608594212
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău pendular bimetal HSS cu rezistenţă extrem de mare şi durabilitate mare. Dantură progresivă care asigură o tăiere rapidă şi o evacuare ideală a aşchiilor. Sistemul Power Change Plus permite schimbarea rapidă fără scule a ferăstrăului pendular. Adâncime maximă de tăiere pentru toate mărimile 44 mm.

Aplicaţie:

La maşini staţionare şi cu operare manuală. Potrivit pentru toate materialele, cum ar fi oţel, aluminiu, oţel inoxidabil şi lemn.

Recomandare:

Calitatea tăierii depinde de turaţia corectă şi de temperatură. Utilizarea de ulei de aşchiere, de ex. Cod 084205 Ref. 0,25, prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.