{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 19 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 460 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 230 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 690 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 19 | |
EAN / GTIN | 3165140949675 | |
Număr producător | 2608594198 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Carotă bimetal Power Change Plus 19 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
16,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
6,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Turaţie recomandată aluminiu | 690 | 690 | 690 |
Turaţie recomandată INOX | 230 | 230 | 230 |
Turaţie recomandată oţel | 460 | 460 | 460 |
De utilizat pe materialele | Oţel ;Aluminiu ;Oţel superior ;Lemn | ||
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diametru | 19 | 19 | 19 |
Tip produs | Carote | Carote | Carote |