{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 121 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 70 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 35 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 105 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 121 | |
EAN / GTIN | 3165140950138 | |
Număr producător | 2608594244 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Carotă bimetal Power Change Plus 121 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Turaţie recomandată aluminiu | 105 min-1 | 105 min-1 |
Turaţie recomandată INOX | 35 min-1 | 35 min-1 |
Turaţie recomandată oţel | 70 min-1 | 70 min-1 |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diametru | 121 mm | 121 mm |
Tip produs | Carote | Carote |