{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 54 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 160 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 80 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 240 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 54 | |
EAN / GTIN | 3165140949897 | |
Număr producător | 2608594220 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Carotă bimetal Power Change Plus 54 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
22,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Turaţie recomandată aluminiu | 240 | 240 |
Turaţie recomandată INOX | 80 | 80 |
Turaţie recomandată oţel | 160 | 160 |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 | |
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diametru | 54 | 54 |
Tip produs | Carote | Carote |