{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 152 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 60 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 30 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 85 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 152 | |
EAN / GTIN | 3165140950176 | |
Număr producător | 2608594248 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Carotă bimetal Power Change Plus 152 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
97,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Turaţie recomandată aluminiu | 85 | 85 |
Turaţie recomandată INOX | 30 | 30 |
Turaţie recomandată oţel | 60 | 60 |
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diametru | 152 | 152 |
Serie | Power Change Plus | |
Tip produs | Carote | Carote |