{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 38 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 230 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 115 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 345 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 38 | |
EAN / GTIN | 3165140949804 | |
Număr producător | 2608594211 |