{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Change Plus | |
Dinţi per inch | 4-5 | |
Diametru | 65 mm | |
De utilizat pe materialele | Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn | |
Adâncimea maximă de tăiere | 44 mm | |
Turaţie recomandată oţel | 130 min-1 | |
Turaţie recomandată INOX | 65 min-1 | |
Turaţie recomandată aluminiu | 200 min-1 | |
Tip produs | Carote |
Cod articol | 589790 65 | |
EAN / GTIN | 3165140949958 | |
Număr producător | 2608594226 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Carotă bimetal Power Change Plus 65 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
29,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Turaţie recomandată aluminiu | 200 | 200 |
Turaţie recomandată INOX | 65 | 65 |
Turaţie recomandată oţel | 130 | 130 |
De utilizat pe materialele | Oţel ;Aluminiu ;Oţel superior ;Lemn | |
Dinţi per inch | 4-5 | 4 / 6 |
Diametru | 65 | 65 |
Tip produs | Carote | Carote |