Set de pânze pentru ferăstrău sabie 955CHC-E

Cod articol: 588700 955CHC-E
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Beton
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 100
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău carbură
Pas 3 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 100 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 1
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588700 955CHC-E
EAN / GTIN 4059952534558
Număr producător 2608900365

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Tăieri precise, drepte, cu cea mai mare durabilitate în profile groase din oţel sau în ţevi din fontă. Ideal pentru lucrări de demolare.

Notă:

Pânze de ferăstrău din carbură: Se reduce numărul de curse, se lucrează fără pendulare, cu utilizare de agent de răcire.