{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul pânzei de ferăstrău | Carbură | |
Pas | 1,4 mm | |
Lungimea pânzei | 200 mm | |
Denumire | 1022EHM | |
Se recomandă pentru | _1022EHM | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX | |
Grosimea tablei (tablă masivă) | 2-4 mm | |
Profil metalic (închis) | < 150 mm | |
Profil metalic (deschis) | < 150 mm | |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
Număr de pânze | 1 | |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |
Cod articol | 588700 1022EHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534534 | |
Număr producător | 2608900363 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de pânze pentru ferăstrău sabie 1022EHM-E
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat
17,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de pânze | 1 | 1 | 1 |
Materialul pânzei de ferăstrău | Carbură | Carbură | Carbură |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | Tăietură dreaptă, fină | Tăietură dreaptă, rapidă (brută); Tăietură de precizie la unghi |
Se recomandă pentru | _1022EHM | _922EHM | |
Grosimea tablei (tablă perforată) | 4-12 mm | ||
Profil metalic (închis) | < 150 mm | < 100 mm | |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie | Pânză pentru ferăstrău sabie | Pânză pentru ferăstrău sabie |