Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1255CHC-E

Cod articol: 588700 1255CHC-E
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Beton
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 250
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, fină

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău carbură
Pas 3 mm
Lungimea pânzei 300 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 250 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, fină
Număr de pânze 1
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588700 1255CHC-E
EAN / GTIN 4059952534619
Număr producător 2608900371

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Tăieri precise, drepte, cu cea mai mare durabilitate în profile groase din oţel sau în ţevi din fontă. Ideal pentru lucrări de demolare.

Notă:

Pânze de ferăstrău din carbură: Se reduce numărul de curse, se lucrează fără pendulare, cu utilizare de agent de răcire.