{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul pânzei de ferăstrău | BiM | |
Pas | 1,8 + 2,6 mm | |
Lungimea pânzei | 225 mm | |
Denumire | 1125VF | |
Se recomandă pentru | _1125VF | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Beton | |
Grosimea tablei (tablă perforată) | 2-10 mm | |
Profil metalic (deschis) | < 175 mm | |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | |
Număr de pânze | 5 | |
Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |
Cod articol | 588700 1125VF | |
EAN / GTIN | 3165140451956 | |
Număr producător | 2608657408 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de pânze pentru ferăstrău sabie 1125VF
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
963 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.002 livrabil imediat
|
|
Denumire | 1125VF | 1122EF | 1122BF |
Lungimea pânzei | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Beton | Oţel | Oţel |
Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, fină | Tăietură dreaptă, fină; Secţiune coplanară | Tăietură dreaptă, fină; Tăietură coplanară |
Se recomandă pentru | _1125VF | _1122EF | _1122BF |
Grosimea tablei (tablă perforată) | 2-10 mm | 1,5-4 mm | 3-8 mm |
Profil metalic (deschis) | < 175 mm | < 175 mm | < 175 mm |