Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1130CF

Cod articol: 588700 1130CF
Reducere
54,80 €
Setați prețul 5 buc. (8,02 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Beton
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 175
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 2,5 + 3,2 mm
Lungimea pânzei 225 mm
Denumire 1130CF
Se recomandă pentru _1130CF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 175 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588700 1130CF
EAN / GTIN 3165140507202
Număr producător 2608657528

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Tăietură foarte puternică, grosieră. Ideale pentru operaţii de salvare şi de demolare.

Livrare:

5 bucăţi

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1130CF

Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1130CF

La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
54,80 €
40,10 €
(8,02 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1.157 livrabil imediat
24,50 €
17,90 €
(3,58 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
719 livrabil imediat
25,10 €
18,30 €
(3,66 € / 1 buc.)
Denumire 1130CF 1122EF 1122BF
Lungimea pânzei 225 mm 225 mm 225 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton Oţel Oţel
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută) Tăietură dreaptă, fină; Secţiune coplanară Tăietură dreaptă, fină; Tăietură coplanară
Pas 2,5 + 3,2 mm 1,4 mm 1,8 mm
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm 1,5-4 mm 3-8 mm
Profil metalic (deschis) < 175 mm < 175 mm < 175 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături