Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1157CHM-E

Cod articol: 588700 1157CHM-E
Reducere
29,10 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 175
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău Carbură
Pas 3 mm
Lungimea pânzei 225 mm
Denumire 1157CHM
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 175 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Număr de pânze 1
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588700 1157CHM-E
EAN / GTIN 4059952534701
Număr producător 2608900380

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Dinţi armaţi cu carbură, pentru cea mai mare rezistenţă şi în acelaşi timp lamă suport flexibilă.
Tăietură foarte puternică, grosieră. Ideale pentru operaţii de salvare şi de demolare.

Notă:

Pânze de ferăstrău din carbură: Se reduce numărul de curse, se lucrează fără pendulare, cu utilizare de agent de răcire.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1157CHM-E

Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1157CHM-E

La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
29,10 €
21,30 €
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
17,20 €
12,50 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
26,50 €
19,30 €
Număr de pânze 1 1 1
Denumire 1157CHM 922EHM 1155CHM
Lungimea pânzei 225 mm 150 mm 225 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX INOX INOX
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută) Tăietură dreaptă, fină Tăietură dreaptă, rapidă (brută); Tăietură de precizie la unghi
Pas 3 mm 1,4 mm 3 mm
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie Pânză pentru ferăstrău sabie Pânză pentru ferăstrău sabie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături