Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 930CF

Cod articol: 588700 930CF
Setați prețul 5 buc. (9,88 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Beton
  • Grosimea tablei (tablă perforată): 4-12
  • Profil metalic (deschis): < 100
  • Tip de tăiere: Tăietură dreaptă, rapidă (brută)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul pânzei de ferăstrău BiM
Pas 2,5 + 3,2 mm
Lungimea pânzei 150 mm
Denumire 930CF
Se recomandă pentru _930CF
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm
Profil metalic (deschis) < 100 mm
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută)
Număr de pânze 5
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 588700 930CF
EAN / GTIN 3165140507196
Număr producător 2608657527

Descriere

Execuţie:

Pânze de ferăstrău tip sabie pentru metal.
Tăietură foarte puternică, grosieră. Ideale pentru operaţii de salvare şi de demolare.

Livrare:

5 bucăţi

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 930CF

Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 930CF

La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
49,40 €
(9,88 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
15,85 €
11,60 €
(2,32 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
16,20 €
11,80 €
(2,36 € / 1 buc.)
Optimizat pentru piesa de prelucrat Beton Oţel Oţel
Materialul pânzei de ferăstrău BiM BiM BiM
Tip de tăiere Tăietură dreaptă, rapidă (brută) Tăietură dreaptă, fină Tăietură dreaptă, fină
Pas 2,5 + 3,2 mm 1,8 mm 1,4 mm
Grosimea tablei (tablă perforată) 4-12 mm 3-8 mm 1,5-4 mm
Profil metalic (deschis) < 100 mm < 100 mm < 100 mm
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie Pânză pentru ferăstrău sabie Pânză pentru ferăstrău sabie

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături