SEKT 1204AFR-HM IC520M Plăcuțe pătrate foarte pozitive pentru finisare frontală, precum și pentru prelucrarea medie-mare a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5600571
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5600571
EAN / GTIN 7291075066852
Număr producător 5600571
L-Număr L24170 46

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate foarte pozitive pentru finisare frontală, precum și pentru prelucrarea medie-mare a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.9 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.16 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături