E45 D16-W25 Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

Cod articol: 3110605
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3110605
EAN / GTIN 7291075046328
Număr producător 3110605
L-Număr L23980 35

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 35.9 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 68 mm
  • Lungimea capului (LH): 1 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 1603
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături