E45 D12-W20 Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

Cod articol: 3110604
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3110604
EAN / GTIN 7291075046311
Număr producător 3110604
L-Număr L23980 513

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu șanfrenare de 45°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 23.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.6 mm
  • Lungime funcţională (LF): 75 mm
  • Lungimea capului (LH): 2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDMT 0903
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături