F45ST D040-22 Freză frontală de 45° cu fixare cu șuruburi pentru plăcuţe SEK/MT 12 -

Cod articol: 3100382
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3100382
EAN / GTIN 7291075258578
Număr producător 3100382
L-Număr L23980 1360

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 45° cu fixare cu șuruburi pentru plăcuţe SEK/MT 12 -

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 44 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături