F45ST D200-60 Freză frontală de 45° cu fixare cu șuruburi pentru plăcuţe SEK/MT 12 -

Cod articol: 3100385
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100385
    EAN / GTIN 7291075258608
    Număr producător 3100385
    L-Număr L23980 113

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală de 45° cu fixare cu șuruburi pentru plăcuţe SEK/MT 12 -

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui C
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 211.7 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 211.7 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 150 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEMT 1204AFTN-76
    • Lungime totală (OAL): 63 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături