F45E D 63/2.5-R8 Freze de frezat la 45° pentru freze frontale și de coajă pentru plăcuţe SEKN/R-12

Cod articol: 3100048
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100048
    EAN / GTIN 7291075053814
    Număr producător 3100048
    L-Număr L23980 1284

    Descriere

    Descriere:

    Freze de frezat la 45° pentru freze frontale și de coajă pentru plăcuţe SEKN/R-12

    Caracteristică:

    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 81.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Lungimea capului (LH): 38.1 mm
    • Lungime totală (OAL): 140 mm
    • Tip de coadă Tip Bridgeport
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături