SEMN 120308 IC20 Plăcuţe de frezare cu rază de colț pentru prelucrări grele.

Cod articol: 5600155
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5600155
EAN / GTIN 7291075066944
Număr producător 5600155
L-Număr L24170 26

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare cu rază de colț pentru prelucrări grele.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 4