F45E D 50/2.0-R8 Freze de frezat la 45° pentru freze frontale și de coajă pentru plăcuţe SEKN/R-12

Cod articol: 3100043
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100043
EAN / GTIN 7291075053807
Număr producător 3100043
L-Număr L23980 1282

Descriere

Descriere:

Freze de frezat la 45° pentru freze frontale și de coajă pentru plăcuţe SEKN/R-12

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 67.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungimea capului (LH): 38.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Tip de coadă Tip Bridgeport
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături