F45E D 3.0 -1.00 Freze frontale de 45° care transportă SEKN/R 12 Plăcuţe

Cod articol: 3100031
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100031
    EAN / GTIN 7291075258509
    Număr producător 3100031
    L-Număr L23980 2018

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 45° care transportă SEKN/R 12 Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.256″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.48″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEKR 42AFN
    • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături