F45E D 4.0 -1.50 Freză frontală de 45° care transportă SEKN/R 12 Plăcuţe

Cod articol: 3100036
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100036
EAN / GTIN 7291075258516
Număr producător 3100036
L-Număr L23980 2023

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 45° care transportă SEKN/R 12 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.256″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.68″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEKR 42AFN
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături